ロータリアクチュエータ/エアチャック :「80a 配管」の検索結果
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメット
リード線(m)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.08MB)
軸形式両軸
オートスイッチ有無あり
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.21MB)
ベーン形式ダブルベーン
軸形式両軸
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。