ロータリアクチュエータ/エアチャック :「A1」の検索結果
関連キーワード
角度調整範囲0~190°
サイズ1
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(-) 端面ポート
追記号(A) アジャストボルト付
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
シリンダ内径(Φmm)6
サイズ1
クッションなし
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
MSQsiries用交換部品
RoHS指令(10物質対応)対応
揺動角度(90) 90°
クッション(-) なし
軸(Z) 両軸四面取り
サイズ(mm)63
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
揺動角度(90) 90°
クッション(-) なし
軸(Y) 両軸キー
サイズ(mm)50
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
角度調整範囲0~190°
揺動角度(90) 90°
サイズ30mm
軸(J) 両軸(丸軸、四面取り)
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) M5
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
揺動角度(°)(90) 90
寸法(mm)63
鉛直軸形式(Z) 両軸四面取り
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。