エアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC当日出荷から11日以内出荷
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC当日出荷から9日以内出荷
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10C~)SMC3日以内出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力内径把持力13
クロスローラ平行移動 MHQG2SMC3日以内出荷から9日以内出荷
・高剛性タイプ。
・ガイドホルダを設置。
・インジケータランプ付無接点 オートスイッチの取付が可能。
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアピッカーBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥21,978¥19,980