ロータリアクチュエータ/エアチャック :「b10」の検索結果
関連キーワード
揺動角度(°)90
サイズ(mm)10
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(5) 対称型、90°
ポートの種類(-) M5
ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)90
サイズ(mm)10
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(5) 対称型、90°
ポートの種類(-) M5
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
シリンダ内径(Φmm)15
サイズ10
クッションラバークッション
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
使用流体空気
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
シリンダ内径(Φmm)15
サイズ10
クッションショックアブソーバ
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
使用流体空気
揺動角度(°)90
サイズ(mm)10
接続ポート位置(3) 標準型、90°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲各揺動端±3°
シリンダ内径(Φmm)15
サイズ10
クッションショックアブソーバ
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
使用流体空気
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
揺動角度(°)90
仕様(-) 標準品
サイズ10
リード線(m)(M) 1
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(5) 対称型、90°
ポートの種類(-) M5
ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
揺動角度(°)180
仕様(-) 標準品
サイズ10
リード線(m)(M) 1
オートスイッチ種類M9N
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(2) 標準型、180°
ポートの種類(-) M5
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
揺動角度(°)90
サイズ(mm)10
接続ポート位置(5) 対称型、90°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
仕様(-) 標準品
サイズ10
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(2) 標準型、180°
ポートの種類(-) M5
ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
サイズ(mm)10
接続ポート位置(4) 対称型、180°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
仕様(-) 標準品
サイズ10
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9P
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(4) 対称型、180°
ポートの種類(-) M5
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
揺動角度(°)180
サイズ(mm)10
接続ポート位置(2) 標準型、180°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
角度調整範囲0~190°
サイズ(mm)10
ポートねじの種類(-) M5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
揺動角度(°)90
仕様(-) 標準品
サイズ10
リード線(m)(Z) 5
オートスイッチ種類M9NW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(3) 標準型、90°
ポートの種類(-) M5
ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。