ロータリアクチュエータ/エアチャック :「内径 測定用」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用空気圧力(MPa)0.2~0.8 周囲温度(℃)5~60
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3爪平行中空グリッパ。エアブロー等の治具取付けに最適な大きな貫通穴。硬質アルマイト処理により長寿命、長期間高精度維持。薄型化、軽量化。ロボットから取り外さずに分解清掃。上面、下面、側面、中間面とフレキシブルな取付。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド 繰返し精度(mm)±0.015 使用空気圧力(MPa)0.2~0.8 周囲温度(℃)5~60
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用空気圧力(MPa)0.2~0.8 周囲温度(℃)5~60
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイックチェンジグリッパ プレート 北川鉄工所 動画あり
クイックプレートチェンジグリッパの交換プレート部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。
用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド 繰返し精度(mm)±0.03 周囲温度(℃)5~60
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型2爪平行グリッパ。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル(NPGT10)など多彩なオプション。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド 繰返し精度(mm)±0.008 使用空気圧力(MPa)0.2~0.8 周囲温度(℃)5~60
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックチェンジマスタジョー 北川鉄工所 動画あり
クイックチェンジジョー。平行グリッパ NTS309/NTS311のオプション品。簡単ジョー交換。既存の汎用モデルからの改造が可能。今お使いのNTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに早変わり。ハードジョー1セットでNTS309ではΦ20からΦ60まで、NTS311ではΦ23からΦ79までのワークに対応。ジョー交換時間の短縮可能。工具レスでジョー交換可能。
用途平行グリッパ NTS-309、NTS311で使用可能。NTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに。 繰返し精度(mm)±0.02(参考値) 使用空気圧力(MPa)0.2~0.8 周囲温度(℃)5~60 質量(g/個)許容ジョー・ロボット加速度:(3m/s2時)240、(6m/s2時)210、(10m/s2時)150
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)