8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) クッションエアークッション 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 配管口径M5×0.8
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
41,980 税込46,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)18+26(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
55,980 税込61,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<貫通穴>。配線等に利用可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)14+20(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
88,980 税込97,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ローターハンド RH01シリーズ
種類ハンド 使用温度範囲(℃)0~60 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 配管口径M5×0.8
1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)