特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ
RoHS
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.2 配管口径M5×0.8 最高使用頻度(回/min)120(KHL=80) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズ
RoHS
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30 種類ハンド 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド VHシリーズ
RoHS
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事) 給油不要(機械摺動部要) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。 材質ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。 許容回転数(min-1[r.p.m])120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド EHPEシリーズ
RoHS
長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド SHシリーズ
RoHS
小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。
ストローク(mm)14 種類ハンド 形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可) 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。 材質ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)スイベルハンド ベアリングASSY
RoHS
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。 材質ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)高把持ハンド
用途位置検出スイッチに。 仕様リード線方向:ストレート 材質ケーシング:アルミ合金 幅(mm)1.2 高さ(mm)3 負荷電流(mA)10以下 リード線長さ(m)2
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高把持ハンド センサスイッチ金具です。
用途スイッチ取付用。 材質アルミ合金
1セット
6,298 税込6,928
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途防塵カバーに。 適合機種HP04FR-8C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途補修パーツ用。 材質NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)スイベルハンド
RoHS
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。 材質本体:アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)スイベルハンド ケースASSY 本体ASSY
RoHS
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。 材質本体:アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。 材質ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。 材質本体:アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。 材質ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。 材質本体:アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。 材質本体:アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)高把持ハンド NBS3シリーズ
高把持力のロボットハンドです。
用途ロボット用ハンドに。 材質本体:アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)高把持ハンド NBS2シリーズ
高把持力のロボットハンドです。
用途ロボット用ハンドに。 トラスコ品番206-7488 適合機種シリンダ内径:Φ30 材質本体:アルミ合金 幅(mm)86 寸法(mm)開きしろ:16 高さ(mm)51 奥行(mm)42 最高使用頻度(回/h)60 グリップ力(N)閉時:112 開時:126
1個
89,980 税込98,978
19日以内出荷

New-Era(ニューエラー)高把持ハンド NBS2シリーズ
高把持力のロボットハンドです。
用途ロボット用ハンドに。 材質本体:アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド HP03Eシリーズ
RoHS
長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
種類ハンド 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)70
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。 材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。 材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平行移動リニアハンド スタンダードタイプです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。 材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【リニアガイド付ハンドがこんなに小さくなりました。】。少しのスペースでも把持が可能になりました。機械の省スペース化軽量化におすすめです。【小さくてもリニアガイドです。】。リニアガイドを採用しているため精度良くワークの把持が行えます。【全閉全開寸法公差の向上(エアーハンドタイプ)】。開閉共にレバーストップ方式を採用し、全閉時全開時のレバー位置寸法公差を向上を実現しました。 。全開公差:0.4[mm]、全閉公差0.3[mm]。【エアーハンドタイプ:NEOA】。3種類の作動形式から使用環境に合わせてお選び頂けます。外形寸法は変わりません。
シリンダ内径(Φmm)6 ストローク(mm)(開閉)3(0~+0.7) 種類ハンド 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 ロッド径(Φmm)4 最高使用頻度(回/min)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)平行移動形三爪ハンド HP15シリーズ
RoHS
エアーハンド。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。センタリング精度±0.05mm以下。繰返し精度±0.01mm以下。耐荷重耐モーメント
種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド MHシリーズ
RoHS
小形、軽量:本体にアルミ合金を使用しており、小形、軽量です。
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)36 種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事) 給油要(タービンISO VG32相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ローターハンド RH01シリーズ
RoHS
種類ハンド 使用温度範囲(℃)0~60 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 配管口径M5×0.8
1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)三爪スイベルハンド
RoHS
業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。
用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等 形式(作動形式)複動形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)