ロータリアクチュエータ/エアチャック :「m3 4ネジ」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズ
エコ商品
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30 種類ハンド 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ
エコ商品
リンク機構採用によりコンパクト高把持力。
ストローク(mm)180 種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用圧力範囲0.2~0.7MPa 最高使用頻度(回/min)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド VHシリーズ
エコ商品
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事) 給油不要(機械摺動部要) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ
エコ商品
開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
ストローク(mm)180 種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)