ロータリアクチュエータ/エアチャック :「トングス」の検索結果
関連キーワード
小型・軽量・コンパクト。
全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。
パワフルな把持力。
ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。
ロングストロークで大小のワークに対応。
爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.1
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズHMGK
作動方式複動式
繰返し精度(mm)±0.1
駆動源(MPa)【エアー】03~0.7
リニアガイドの薄型ロングストローク。
薄型で開閉ストロークが大きい。
薄型・高トルクのダブルピストン方式。
リニアガイド採用により、耐久性UP。
リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。
取り付けしやすい正面貫通穴
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.2~0.7
小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMF
楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)
作動方式複動式
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。