ロータリアクチュエータ/エアチャック :「通し」の検索結果
関連キーワード
超小型平行ハンド。全長50mm。幅25mm。薄さわずか10mm の超小型タイプです。小物ワークの搬送組み付けに最適です。取付が容易。側面取付(タップ通し穴)、上面取付(タップ)が可能。複数ワークを同時にクランプする複数個取付が出来ます。クロスローラガイドで高精度滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタの無い、高精度で滑らかな動きを実現しました。
シリーズBSA
本体質量(kg)0.034
繰返し精度(mm)±0.01
大きさ006BS
シリンダー径(Φmm)6
ロッド径(Φmm)3
内容積(cm3)0.1
動作ストローク(mm)4
駆動源(MPa)0.15~0.7
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。