ロータリアクチュエータ/エアチャック :「配管ガイド」の検索結果
2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。
タイプ3方爪
シリーズCKRK
作動方式複動式
精度(mm)回転:±0.05
許容回転数(min-1[r.p.m])max.100
繰返し精度(mm)±0.01
回転角度(°)エンドレス
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。