ロータリアクチュエータ/エアチャック :「位置表示灯」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
シリンダー径(Φmm)10
機能スタンダードシリンダ
クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
公差(mm)0~+1(ストローク)
許容積載荷重(kg)16.6(最大)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、3線式、表示灯付、DC4.5~28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS1用
ホルダーホルダ付
リード線長さ(mm)1000
応差0.3(mm)以下
作動範囲(mm)1.5~4.7
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60
クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
繰返し精度(mm)±0.05
機能対称形シリンダ
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
公差(mm)0~+1(ストローク)
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
配管接続口径M5×0.8
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
許容モーメント(N・m)(Mp)1.59、(My)0.53、(Mr)0.67
シリンダー径(Φmm)6
機能スタンダードシリンダ
クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
公差(mm)0~+1(ストローク)
許容積載荷重(kg)6.7(最大)
シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.03
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式
平行度(mm)(走り)0.1
直角度(mm)0.1(先端プレート)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、3線式、表示灯付、DC4.5~28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS5用
ホルダーホルダ付
リード線長さ(mm)3000
応差0.3(mm)以下
作動範囲(mm)1.5~4.7
1個
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS20用
ホルダーホルダ付
リード線長さ(mm)3000
応差0.3(mm)以下
作動範囲(mm)1.5~4.7
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
作動範囲(mm)1.5~4.7
リード線長さ(mm)1000
応差0.3(mm)以下
ホルダーホルダ付
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V●最高感度位置(mm):8.5●公称トルク:RAPS20用
ホルダーホルダ付
リード線長さ(mm)3000
応差1.4(mm)以下
作動範囲(mm)6.8~9.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
機能スタンダードシリンダ
クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
公差(mm)0~+1(ストローク)
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0~60
給油不要
取付方式テーブル固定形
タイプセンサタイプ
ストローク調整範囲(mm)±10
作動方式ダブルピストン複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0~60
給油不要
取付方式プレート固定形
タイプセンサタイプ
シリンダー径(Φmm)10
クッションなし
ストローク調整範囲(mm)±10
ロッド不回転精度(°)±0.1
作動方式ダブルピストン複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0~60
給油不要
取付方式プレート固定形
タイプセンサタイプ
シリンダー径(Φmm)16
クッションショックアブソーバ(オプション)
ストローク調整範囲(mm)±10
ロッド不回転精度(°)±0.05
作動方式ダブルピストン複動形
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0~60
給油不要
取付方式プレート固定形
タイプセンサタイプ
シリンダー径(Φmm)25
クッションショックアブソーバ(オプション)
ストローク調整範囲(mm)±10
ロッド不回転精度(°)±0.02
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60
クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
直角度(mm)0.1(先端プレート)
作動方式複動形
繰返し精度(mm)±0.05
平行度(mm)(走り)0.1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.03
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)
配管接続口径M5×0.8
ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
機能バッファ付シリンダ
クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
公差(mm)0~+1(ストローク)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
シリンダー径(Φmm)10
機能対称形シリンダ
クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
公差(mm)0~+1(ストローク)
許容積載荷重(kg)16.6(最大)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0~60
給油不要
取付方式レールオンタイププレート固定形
タイプセンサタイプ
ストローク調整範囲(mm)±10
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0~60
給油不要
取付方式テーブル固定形
タイプセンサタイプ
クッションショックアブソーバ(オプション)
ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)
バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0~60
給油不要
取付方式プレート固定形
タイプセンサタイプ
クッションショックアブソーバ(オプション)
ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)
バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。