ロータリアクチュエータ/エアチャック :「CS2」の検索結果
関連キーワード
小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0~60
給油不要
取付方式テーブル固定形
タイプセンサタイプ
ストローク調整範囲(mm)±10
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
作動方式ダブルピストン複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0~60
給油不要
取付方式プレート固定形
タイプセンサタイプ
シリンダー径(Φmm)10
クッションなし
ストローク調整範囲(mm)±10
ロッド不回転精度(°)±0.1
作動方式ダブルピストン複動形
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0~60
給油不要
取付方式プレート固定形
タイプセンサタイプ
シリンダー径(Φmm)25
クッションショックアブソーバ(オプション)
ストローク調整範囲(mm)±10
ロッド不回転精度(°)±0.02
作動方式ダブルピストン複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0~60
給油不要
取付方式プレート固定形
タイプセンサタイプ
シリンダー径(Φmm)16
クッションショックアブソーバ(オプション)
ストローク調整範囲(mm)±10
ロッド不回転精度(°)±0.05
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ラック・ピニオンタイプのクリーン仕様ロータリアクチュエータ。
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0~60
給油不要
取付方式レールオンタイププレート固定形
タイプセンサタイプ
ストローク調整範囲(mm)±10
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0~60
給油不要
取付方式プレート固定形
タイプセンサタイプ
クッションショックアブソーバ(オプション)
ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)
バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。