カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- ロータリアクチュエータ(14)
- エアチャック(53)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト

回転移動形ハンド EHVEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から22日以内出荷長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド EHPEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から22日以内出荷開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ RAGシリーズ
コガネイ¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から10日以内出荷ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
ロッドスライダ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
Zスライダ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。シリーズZスライダリード線長さ(mm)1000
ロッドスライダ 複動形 ARSシリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から46日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
ロータリアクチュエータ フラットロータリ
コガネイ¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。揺動角度(°)180
ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ
コガネイ¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
Zスライダ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
ロータリアクチュエータRATシリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
ロータリアクチュエータRAGシリーズ
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
フラットロータリ
コガネイ¥73,980~税込¥81,378~1個8日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。揺動角度(°)180
ロッドスライダ
コガネイ¥58,980~税込¥64,878~1個8日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20S1E)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D3E)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形リード線(m)0.5開閉ストローク(両側)(mm)18オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D2E)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S2E)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)リード線(m)0.5開閉ストローク(両側)(mm)10オートスイッチ種類M9PVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20CN2E)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)10オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S3E)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20D3E)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形リード線(m)3開閉ストローク(両側)(mm)10オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S1E)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D1E)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20D2E)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形リード線(m)3開閉ストローク(両側)(mm)10オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SN2E
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D1E
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S2E
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20S2E
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D2E
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DN~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)作動方式複動
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20S~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から13日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18