絞り込み
ブランド
  • SMC(4)
ボディサイズ
  • 60
  • 1(2)
  • 10(1)
  • 20(17)
  • 30(23)
  • 40(25)
  • 50(6)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 150(1)
  • 250(1)
  • 350(1)
  • 450(1)
  • 550(1)
  • 650(26)
  • 850(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
活性炭フィルタ AMK Sereis SMC活性炭フィルタ AMK SereisSMC
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄等級:ISO8573面間奥行寸法30%削減工具不要エレメント交換時の作業性向上透明ケースガード(2層構造)色で識別可能なエレメント
用途オイル・蒸気・臭気除去最高使用圧力(MPa)1フィルター活性炭フィルタ使用流体圧縮空気単位Mpa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(7.68MB)
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAM使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAFF使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05水分除去率(%)99ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAMD使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気特集
おすすめ人気ランキング
圧縮空気清浄化機器