絞り込み
ブランド
  • SMC(3)
ボディサイズ
  • 80
  • 1(2)
  • 10(1)
  • 20(17)
  • 30(23)
  • 40(25)
  • 50(6)
  • 60(4)
  • 70(3)
  • 90(3)
  • 150(1)
  • 250(1)
  • 350(1)
  • 450(1)
  • 550(1)
  • 650(26)
  • 850(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AMD□DS SMC圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AMD□DSSMC
119,800税込131,780
1台
41日以内出荷
外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターマイクロミストセパレータ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS SMC圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DSSMC
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターミストセパレータ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS SMC圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DSSMC
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷
外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターメインラインフィルタ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1水分除去率(%)99以上周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気特集
おすすめ人気ランキング
圧縮空気清浄化機器