絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム
  • SMC(78)
  • オリオン機械(13)
  • CKD(10)
  • アネスト岩田(2)
  • 明治機械製作所(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

圧縮空気清浄化機器 :「MARCON」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビコン用冷凍式エアードライヤー 日立産機システムベビコン用冷凍式エアードライヤー日立産機システム(4件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
周囲温度(℃)5~40制御方式(容量)ホットガスバイパス弁冷却方式強制空冷最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気露点(℃)圧力下10以下
冷凍式エアドライヤー 日立産機システム冷凍式エアドライヤー日立産機システム
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
入口空気温度(℃)(最高圧縮)80周囲温度(℃)2~45付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0制御方式(冷却)エゼクター、(容量)ホットガスバイパス弁電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220冷却方式強制空冷使用冷媒R410C塗装色グレー配管口径Rc1・1/2(メネジ)出口空気露点(℃)圧力下10以下
中圧エアードライヤー(冷凍式) 日立産機システム中圧エアードライヤー(冷凍式)日立産機システム
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷から90日以内出荷
圧縮空気入口最高圧力1.57MPa、圧縮空気入口最高温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに接続可能。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
周囲温度(℃)5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.57最高温度(℃)80(圧縮空気入口)冷却方式強制空冷使用冷媒R134a制御機能冷媒:キャピラリチューブ、容量:ホットガスバイパス弁ドレン排出口Rc1/4出口空気露点(℃)圧力下15以下
冷凍式エアドライヤー 日立産機システム冷凍式エアドライヤー日立産機システム
429,800税込472,780
1台
4日以内出荷
空気圧縮機用エアドライヤーです。 従来機のHDR-15AX2をモデルチェンジ。 処理空気流量をアップし、Gseries の吐出し空気量に対応。 HDR-15AX2比で約20%アップ(2.5m3/min→3.0m3/min) 高周囲温度対応(45℃標準対応、50℃まで運転可能) 熱交換器に低圧損オールステンレス製プレート式熱交換器を採用。 圧力損失によるエネルギーロスを最小化すると共に耐腐食性も向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
電源(V)三相200/200・220(50/60Hz)処理空気量(m3/min)(50/60Hz)3.0/3.4適合コンプレッサ出力(kW)15使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0周囲温度(℃)2~45温度(℃)10以下(出口空気の圧力下露点)、80(最高圧縮空気入口)公称出力(kW)1.2(冷凍機)配管口径Rc1付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ
ドライヤ 日立産機システムドライヤ日立産機システム
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷
HISCREWの圧縮空気に含まれる水分は少量ですが、エアードライヤーと 組み合わせると、さらに質の良いドライエアーが得られます。構造的にもコンパクトで、HISCREWとの組み合わせに適した設計です。高性能、高入気温度のHDRシリーズは豊富な機種構成になっています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
周囲温度(℃)5~40入口空気温度(℃)(最高圧縮)08付属品オートドレントラップ、バルブ、基礎ボルト使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220冷却方式強制空冷使用冷媒R407C塗装色アイボリー出口空気露点(℃)圧力下10以下
ベビコン用冷凍式エアードライヤー(アフタークーラ内蔵) 日立産機システムベビコン用冷凍式エアードライヤー(アフタークーラ内蔵)日立産機システム
269,800税込296,780
1台
31日以内出荷
アフタークーラ内蔵の省エネ設計 アフタークーラ内蔵により最高入口空気温度80℃を実現。 15kWクラスのベビコン、パッケージオイルフリーベビコン、オイルフリースクロール圧縮機(マルチドライブスクロール)との直接接続を可能としました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
周囲温度(℃)5~40制御方式(容量)ホットガスバイパス弁冷却方式強制空冷最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気露点(℃)圧力下10以下
圧縮空気清浄化機器