絞り込み
ブランド
  • SMC
ボディサイズ
  • 30(2)
  • 40(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

圧縮空気清浄化機器 :「AFM40」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFM20-D~AFM40-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ SMCAFM20-D~AFM40-D Series モジュラタイプ ミストセパレータSMC
8,398税込9,238
1個
22日以内出荷
視認性&耐環境性向上
仕様圧縮空気清浄等級:ISO8573-1:2010[3:7:3]、製品の単位表記:MPa、℃質量(kg)0.18ボディサイズ30使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(保証耐圧力1.5)管接続口径1/4処理空気量(L/min(ANR))最大450ドレン貯留量(cm3)25使用流体空気ドレン排出口ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX0.1流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応オートドレン仕様最低使用圧力:0.15インジケータインジケータなしケースナイロンケース(ケースガード標準装備)接続ねじ種類Rcフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし、ブラケット付
ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM40 SMCミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM40SMC
7,298税込8,028
1個
37日以内出荷
ボディサイズ40
25A-AFM20-D~25A-AFM40-D Series 二次電池対応 ミストセパレータ SMC25A-AFM20-D~25A-AFM40-D Series 二次電池対応 ミストセパレータSMC
5,198税込5,718
1個
21日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向流れ方向:右→左RoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFM-Aシリーズ用エレメント SMCミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFM-Aシリーズ用エレメントSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AFDシリーズSMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
仕様エレメントアセンブリ型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-Aろ過度(μm)0.01
afm40-03d特集
おすすめ人気ランキング
圧縮空気清浄化機器