エアドライヤ用別置き形電源トランスSMC7日以内出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-DSMC(1件のレビュー)当日出荷から36日以内出荷
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現遠心力で水滴除去(水滴分離率99%) 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-DSMC7日以内出荷から20日以内出荷
さまざまなISO水分等級に対応モジュラ接続可能ノンフロン電源不要無振動無排熱省エネに貢献 圧力降下:最大61%低減 出口空気流量:最大25%向上 パージ率:約14%
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.68MB)取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)SMC8日以内出荷から9日以内出荷
仕様中圧空気用 (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース):-、ヘビーデューティオートドレン付 (中圧空気対応可):(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-、運転、異常信号端子台付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付 (中圧空気対応可):-サイズ55電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様SMC9日以内出荷
仕様中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース:(K) 中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース、ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可):-、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付,運転、異常信号取出用端子台付:(T) 運転,異常信号取出用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可):-サイズ37銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理
活性炭フィルタ AMK SereisSMC13日以内出荷から15日以内出荷
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄等級:ISO8573面間奥行寸法30%削減工具不要エレメント交換時の作業性向上透明ケースガード(2層構造)色で識別可能なエレメント
用途オイル・蒸気・臭気除去最高使用圧力(MPa)1フィルター活性炭フィルタ使用流体圧縮空気単位Mpa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(7.68MB)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3