こんなお得な商品も!
ドレントラップ N.O.
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃)2~60
使用流体圧縮空気
ドレン排出フロート式
オートドレン仕様オートドレン
排水インターバル可変
使用圧力範囲(MPa)0.29~0.98(ゲージ圧力)
質量(kg)1.7
使用温度範囲(℃)2~60
奥行(mm)198
最高使用圧力(MPa)0.98
外径(Φmm)86
使用流体圧縮空気
ドレン排出ディスク式
最大排出量(L/回)約0.3(空気のみ)
最大流量(L/min)(ANR)7.5
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/2
高温環境対応。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)5~50
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98
出口空気露点(℃)圧力下10
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
高精密ろ過。小型・軽量。
簡単メンテナンス。交換が簡単なカートリッジ式フィルター採用
周囲温度(℃)5~50
材質中空糸膜:ポリプロピレン樹脂、ポッティング材:ポリウレタン樹脂
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98
使用流体圧縮空気
清浄度ISO14644-1 クラス3(F.S.209D クラス1)
材質(ボディ)ポリカーボネイト樹脂
圧力損失(MPa)0.02
使用温度範囲(℃)5~60
質量(kg)1.1
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.98
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4
空気出入口接続口径Rc1/2
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
小型・軽量で扱いやすく、メンテナンスもしやすくなっています。
電源(V)(50/60Hz)単相100~230
使用流体使用範囲:圧縮空気
使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)
使用周囲温度(℃)2~40
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
適合機種KRF70
質量(kg)1.7
処理空気量(L/min(ANR))235~5601150
エアー配管接続口径(Rc)1
周囲温度(℃)0~40
入口空気温度(℃)0~40
常用真空度(kPa)0~80
水滴分離効率(%)95
許容蓄水量(mL)230
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
適合機種KRF15A/25A/40A
質量(kg)1
処理空気量(L/min(ANR))235~560
エアー配管接続口径(Rc)3/4
周囲温度(℃)0~40
入口空気温度(℃)0~40
常用真空度(kPa)0~80
水滴分離効率(%)95
許容蓄水量(mL)100
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
業界最大の処理風量及び50・60Hz同一処理空気量なので、機種選定が簡単です。又、省エネ運転モードを搭載しており、カーボンニュートラルに貢献します。
仕様【入口空気圧力】ゲージ圧量(MPa):0.7
使用温度範囲(℃)2~50
電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)
温度範囲(℃)(入口空気)5~80
使用流体圧縮空気
出口空気圧力露点(℃)10(周囲温度32℃時)/20(周囲温度40℃時)
入口空気温度(℃)55
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~1.0
圧縮機のDCインバータ駆動により、消費電力を削減
熱交換器には、高耐食性のニッケルメッキ銅パイプを採用 SUSパイプ仕様はメーカーオプション
圧力下露点3℃対応(補正係数設定)
周囲温度50℃対応で、夏季の過酷な環境下で停止するリスクを低減
各種設定や運転状況を、視覚的に操作・確認可能なタッチパネルを採用
低GWP冷媒R32を採用により、環境負荷を低減
電圧(V)三相200±10%(50/60Hz)
使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0(ゲージ圧力)
温度範囲(℃)入口空気;5~60、圧力下露点切替:3~18(手動設定/外気温度連動設定)、【流体 / 周囲】圧縮空気 / 2~50
出口空気圧力露点(℃)10+1
EDCシリーズは、1℃単位での表示が可能
1℃単位で省エネ露点を設定可能(-60℃~0℃)
吸着筒切り替え時の圧力変動を抑制
使用周囲温度(℃)2~40
使用流体使用範囲:圧縮空気
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)
表示範囲(℃)露点:-80~+20
露点温度範囲(℃)-60~0
精度(℃)露点:-60~+20±3
電源(V)(50/60Hz)単相100~230
圧力、露点(5℃単位)、警報番号等をデジタル表示
10℃単位で省エネ露点を設定可能(-40℃~0℃)
圧力筒切り替え時の圧力変動を抑制
電源(V)(50/60Hz)単相100~230
使用流体使用範囲:圧縮空気
使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)
使用周囲温度(℃)2~40
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
0.5μmの精密ろ過が可能。
ケーシングはSUS研磨仕上げ、エレメントはPTFEメンブレンまたはグラスファイバーを使用。
出口粒子量測定口を標準装備。
周囲温度(℃)2~60
入口空気圧力(MPa)0.05~0.93
入口空気温度(℃)5~80
交換目安エレメント:3000時間又は1年のいずれか早い方
使用流体圧縮空気
材質(ハウジング)SUS304 研磨仕上げ
材質(Oリング)シリコンゴム
配管口径Rc1/2
圧力損失(MPa)0.005以下
エレメント使用本数1
水滴・固形物除去用、固形物除去用、オイルミスト除去用、臭気除去用の4シリーズ。
タイロッド接続が可能で、配管スペースの削減が可能(オプション対応可能)。
周囲温度(℃)2~60
入口空気圧力(MPa)0.05~1.57
入口空気温度(℃)5~60
交換目安エレメント:1年、又は、差圧0.07MPa(DFHは0.02MPa)のうち早い方
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
周囲温度(℃)2~45
入口空気圧力(MPa)0.2~1.57
入口空気温度(℃)5~80
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径G1/4(メネジ)
出口空気露点(℃)圧力下15
高温環境対応。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
長時間使用しても目詰まりが少なく、圧力損失(圧力降下)の少ない熱交換器です。
本製品は第二種圧力容器の対象外ですので、証明手続き等は不要です。
周囲温度(℃)2~45
入口空気圧力(MPa)0.2~0.98
入口空気温度(℃)5~80
使用流体圧縮空気
冷媒R-410A
出口空気露点(℃)圧力下10
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
入口空気温度(℃)5~60
電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/2
出口空気露点(℃)圧力下10
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。