絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

圧縮空気清浄化機器 :「F205」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ) CKD中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)CKD
64,429税込70,872
1個
当日出荷から4日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途油を嫌う空気圧回路に。エンドキャップ:青使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01エレメント型式中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0085通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.01インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ) CKD中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)CKD
53,714税込59,085
1個
当日出荷から4日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途高価な空気圧機器を保護。エンドキャップ:赤使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0055通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.3インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ) CKD中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)CKD
58,184税込64,002
1個
当日出荷から4日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途臭いを嫌う空気圧回路に。エレメント型式中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)適合コンプレッサー15kW~120kWろ過度(μm)活性炭による吸着二次側油分濃度(mg/m3)0.003エンドキャップ:黒使用流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)5~50初期圧力降下(MPa)0.0115
中形メインラインフィルタ エレメントキット CKD中形メインラインフィルタ エレメントキットCKD
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
仕様中形メインラインフィルタ エレメントキットセット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本適合コンプレッサー15kW~120kW使用流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)1.5
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 CKD中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品CKD
14,563税込16,019
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
AF2シリーズを壁面取付するためのブラケットキットです。
用途壁面取付用にセット内容マウンティングブラケット:2ヶ、六角穴付きボルト:4ヶ、平ワッシャ:4ヶ、六角ナット:4ヶ種別部品(ブラケットキット)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 CKD中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品CKD
12,563税込13,819
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
AF2シリーズのフィルタを連結するためのキットです。省スペース設置が可能で、連結構造を簡素化し、容易に接続できます。
用途AF2の連結にセット内容六角穴付きボルト:2ヶ、六角ナット:2ヶ、Oリング:1ヶ、六角棒レンチ(取付工具)1ヶ種別部品(モジュールキット)RoHS指令(10物質対応)対応
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 CKD中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品CKD
2,800税込3,080
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
AF2シリーズのOリングキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント部:2本、ボウル部:1本、ナット部:1本種別部品(Oリング)RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気清浄化機器