絞り込み
ブランド
  • フジキン(12)
形状
形状
ストレート(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 4.9
  • 0.19(12)
  • 0.3(123)
  • 0.4(37)
  • 0.5(40)
  • 0.6(34)
  • 0.7(156)
  • 0.9(270)
  • 0.98(17)
  • 1(1,196)
  • 1.5(63)
  • 2(10)
  • 3(12)
  • 3.5(25)
  • 5(27)
  • 10(15)
  • 16.2(39)
  • 21.5(39)
  • その他(62)
  • (25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングジョイント式継手 フジキンリングジョイント式継手フジキン
419税込461
1個
当日出荷から60日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
Rジョイント フジキンRジョイントフジキン
67税込74
1個
当日出荷から45日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~125接続方式リングジョイント式RoHS指令(10物質対応)対応
パワフルロック 2圧縮リング継手パネルユニオン フジキンパワフルロック 2圧縮リング継手パネルユニオンフジキン
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
仕様●接続A 寸法(mm):3●接続B 寸法(mm):3材質C3604B材質(本体)C3604B寸法L(mm)50.9温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式パワフルロックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
ニードルバルブ_FINE series PUREニードルバルブ フジキンニードルバルブ_FINE series PUREニードルバルブフジキン
47,980税込52,778
1個
90日以内出荷
・接液部禁油(グランド部外ネジ構造)。・微少流量調整が可能。・コンパクト。・パネルマウント可能。
仕様●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2材質SUS316L材質(本体)SUS316L寸法L(mm)28.5寸法H(mm)69温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)4.9接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.84MB)
パワフルロック 2圧縮リング継手ハーフユニオン フジキンパワフルロック 2圧縮リング継手ハーフユニオンフジキン
689税込758
1個
当日出荷から翌日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質C3604B材質(本体)C3604B温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式パワフルロックXねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
パワフルロック 2圧縮リング継手ゲージユニオン フジキンパワフルロック 2圧縮リング継手ゲージユニオンフジキン
899税込989
1個
翌日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
寸法(mm)【接続A】3材質(本体)C3604B寸法H(mm)-温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式C3604B/パワフルロックXねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
リングジョイント リング継手ティーゲージユニオン フジキンリングジョイント リング継手ティーゲージユニオンフジキン
2,598税込2,858
1個
60日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質C3771B材質(本体)C3771B温度(℃)-45~125接続方式リングジョイント式Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.64MB)
パワフルロック 2圧縮リング継手プラグユニオン フジキンパワフルロック 2圧縮リング継手プラグユニオンフジキン
419税込461
1個
翌日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質(本体)C3604B寸法L(mm)11.8呼び径(mm)3寸法H(mm)-温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式C3604B/パワフルロックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
ディスクバルブ_FINE series PUREディスクバルブ フジキンディスクバルブ_FINE series PUREディスクバルブフジキン
81,980税込90,178
1個
90日以内出荷
・接液部禁油(グランド部外ネジ構造)。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・コンパクト。・パネルマウント可能。
仕様●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7材質SUS316L材質(本体)SUS316L寸法L(mm)40.5寸法H(mm)82温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.84MB)
パワフルロック 2圧縮リング継手エルボハーフユニオン フジキンパワフルロック 2圧縮リング継手エルボハーフユニオンフジキン
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質(本体)C3771B寸法【接続B (R)】R1/4寸法H(mm)-温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
パワフルロック 2圧縮リング継手ティーエルユニオン フジキンパワフルロック 2圧縮リング継手ティーエルユニオンフジキン
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
寸法(mm)【接続A】3【接続C】3材質(本体)C3771B寸法【接続B (R)】R1/8寸法L(mm)41.2寸法H(mm)23.4温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
パワフルロック 2圧縮リング継手ティーエスユニオン フジキンパワフルロック 2圧縮リング継手ティーエスユニオンフジキン
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
寸法(mm)【接続A】3【接続B】3材質(本体)C3771B寸法【接続C (R)】R1/8寸法L(mm)46.8寸法H(mm)17.8温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
汎用管継手