汎用管継手 :「ゴムシール」の検索結果
関連キーワード
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)50
種別ニップル
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
使用温度範囲(℃)-30~100
最小破壊圧力(MPa)150
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)50
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
使用温度範囲(℃)-30~100
最小破壊圧力(MPa)150
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)35
付属品接続ネジの保護キャップ付
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)25
最小破壊圧力(MPa)120
ISO規格ISO 16028規格
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。