汎用管継手 :「タイヤ 24 1.95」の検索結果
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL
寸法L(mm)66
寸法H(mm)24
温度(℃)0~150
最高使用圧力(MPa)0.49
接続方式PTFE/BUTYL
呼び径(A)25A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。