汎用管継手 :「管継手 プラグ」の検索結果
関連キーワード
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状プラグユニオン
関連資料(18.65MB)
・シンプルでコンパクトな設計。・低トルクで操作可能。・1/4回転で全開・全閉操作
材質ASTM A479 316
材質(本体)ASTM A479 316
温度(℃)-23~204
最高使用圧力(MPa)20.6
接続方式ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状プラグユニオン
関連資料(18.65MB)
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時)
フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。
本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。
ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。
高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。
ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状プラグユニオン
材質ステンレス鋼
種類鋼・ステンレス管用継手
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質(本体)C3604B
寸法L(mm)11.8
呼び径(mm)3
寸法H(mm)-
温度(℃)-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式C3604B/パワフルロック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)1
接続方式UJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)SUS316L(二重溶解材)
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UPG継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.72MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316
材質(本体)SUS316
寸法L(mm)20.7
呼び径(mm)25.4
温度(℃)-196~350
最高使用圧力(MPa)3
接続方式F900継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.57MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
90日以内出荷
五岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316
材質(本体)ASTM A479 316
最高使用圧力(MPa)41.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
二岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316
材質(本体)ASTM A479 316
最高使用圧力(MPa)41.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。