・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
寸法(mm)【接続A】3【接続C】3
材質(本体)C3771B
寸法【接続B (R)】R1/8
寸法L(mm)41.2
寸法H(mm)23.4
温度(℃)-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
温度範囲(℃)-45~125
RoHS指令(10物質対応)対応
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
仕様●接続A 寸法(mm):3●接続B 寸法(mm):3
材質C3604B
材質(本体)C3604B
寸法L(mm)50.9
温度(℃)-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式パワフルロック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質C3604B
材質(本体)C3604B
温度(℃)-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式パワフルロックXねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
寸法(mm)【接続A】3
材質(本体)C3604B
寸法H(mm)-
温度(℃)-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式C3604B/パワフルロックXねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質(本体)C3604B
寸法L(mm)11.8
呼び径(mm)3
寸法H(mm)-
温度(℃)-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式C3604B/パワフルロック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
寸法(mm)【接続A】3【接続B】3
材質(本体)C3771B
寸法【接続C (R)】R1/8
寸法L(mm)46.8
寸法H(mm)17.8
温度(℃)-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質(本体)C3771B
寸法【接続B (R)】R1/4
寸法H(mm)-
温度(℃)-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質(本体)C3604B
温度範囲(℃)-45~125
接続方式リングジョイント式
RoHS指令(10物質対応)対応
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質C3771B
材質(本体)C3771B
温度(℃)-45~125
接続方式リングジョイント式Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.64MB)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。