汎用管継手 :「エアー配管 継手」の検索結果
関連キーワード
エア配管の接続に
用途ウレタンホースを接続
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
適合チューブ外径(Φmm)10
表面処理メッキ仕上
使用流体空気
適合ホース内径(Φmm)6.5
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ソケット
材質(本体)真鍮
ねじの種類(めねじ)G
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ニップル
材質(本体)真鍮
ねじの種類(おねじ)M
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ニップル
材質(本体)真鍮
ねじの種類(おねじ)M
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状異径ソケット
材質(本体)真鍮
ねじの種類(めねじ)G
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。