商品豆知識
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ配管の分岐に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ニップル
材質(本体)真鍮
ねじの種類(おねじ)M
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状異径ソケット
材質(本体)真鍮
ねじの種類(めねじ)G
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。