空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。コンパクトで美しいボディ。チューブを挿入するだけのワンタッチ接続。ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。
用途空気圧機器の配管接続(チューブ取り付け)
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)10
使用真空圧力-750mmHg
使用温度(℃)-5~+60
適合チューブナイロン・ポリウレタン・テフロン
形状違径ユニオンワイ
材質本体:難燃性PBT
色ブラック
空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。コンパクトで美しいボディ。機能性に富んだワンタッチ接続。ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。
用途空気圧機器の配管接続(チューブ取り付け)
材質本体:難燃性PBT
形状違径ユニオンワイ
色ブラック
適合チューブ外径(Φmm)10×8
長さL(mm)41
最高使用圧力(MPa)10
使用温度(℃)-5~+60
高さH(mm)22.5
適合チューブナイロン・ポリウレタン・テフロン
使用真空圧力-750mmHg
適合流体空気
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。