商品豆知識
エアダスター用の接続ニップルです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、両端におねじが切ってあるニップルです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
形状ニップル
取付G1/4(PF1/4おねじ)
六角対辺(mm)14
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)NBR
適合流体空気
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアーダスターとウレタンホースの接続。
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
六角対辺(mm)14/16
管接続口径M12×1.0
ねじの種類(おねじ)M
ねじ規格ミリサイズ
ホース内径(Φmm)6.5~7
使用流体空気
材質(Oリング)NBR
ホース外径(Φmm)10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。