エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアダスター用の接続ニップルです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、両端におねじが切ってあるニップルです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
形状ニップル
取付G1/4(PF1/4おねじ)
六角対辺(mm)14
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)NBR
適合流体空気
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。
材質真鍮
適合空気
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/8・おねじG(PF)1/4
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質真鍮
適合空気
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじ(両側)おねじG(PF)1/8
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。