汎用管継手 :「押しボタン エア」の検索結果
関連キーワード
外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
最高使用圧力(MPa)0.1
使用圧力範囲(MPa)真空~0.1
材質本体・弁/ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン/PEEK、スプリング/SUS316、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
使用温度範囲(℃)0~49
パネルマウント約1.3~約7.3
パネル穴径(Φmm)12.7
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。