汎用管継手 :「円形 ゴム」の検索結果
関連キーワード
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。
開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
使用流体水/空気
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番783-5787
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状違径ユニオンストレート
質量(g)1.8
適合チューブ外径(Φmm)4、2
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(ゴム)NBR
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。
開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
使用流体水/空気
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番783-5752
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ(M3ねじの場合の金属本体:快削鋼+無電解ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状ミニストレート
質量(g)0.9
適合チューブ外径(Φmm)2
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
管接続口径M3×0.5
ねじの種類(おねじ)M
ねじ規格ミリサイズ
材質(ゴム)NBR
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。
開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
形状ミニエルボ
ねじの種類R
使用真空圧力(kPa)-100
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。