コネクタA = R 1/4。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS Pro チューブ継手空圧継手 R 1/4 →プッシュイン式 8 mm通常、酸素供給源及びガスシリンダで使用される、このねじ付きチューブ継手は高圧環境での使用に適しています。最大動作圧力は 10 bar で、乾燥した空気システムに最適です。動作温度範囲は 0 → +60 ° C です ニッケルめっき黄銅ボディは、腐食及び汚染から空圧継手を保護するように設計されています。この製品は、 6 角レンチを備え、狭い場所での配管向けに設計されています。熱可塑性樹脂が採用されており、絶縁性に優れ、耐摩耗性を備えています。取り外しはすばやく、簡単かつ安全で、スリーブを押してチューブを取り外すだけです。最後に、アダプタのねじ山がテフロンでコーティングされているため、しっかりと固定され、簡単にカップリングできます。 この RS Pro 空圧継手は、エンジニアによって厳しくテストされ、耐久性と一貫性が確保されています。エアモーターやコンプレッサによく使用されています。特長と利点.ねじ to チューブの空圧継手 .コネクタ A は R 1/4 です .コネクタ B はプッシュイン 8 mm です .コネクタ A はオスです .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールです .インライン取り付けタイプRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
コネクタA = R 1/4。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS Pro チューブ継手空圧継手 R 1/4 →プッシュイン式 6 mmRS Pro のこの接続しやすい空圧継手を使用して、プッシュオン式とねじ止めを行います。ねじ対チューブ接続は、空圧配管で使用するように設計されています。高圧に対応可能で、ガスシリンダや酸素供給によく使用されます。 最大動作圧力は 10 bar で、乾燥空気システムで使用できます。フィッティングの接続を外すには、ポリオキシメチレンスリーブを回して接続部から外します。ニッケルめっき黄銅ボディは、防錆及び耐腐食性を備えています。最高 +60 ° C の温度で動作する熱可塑性樹脂素材は、絶縁性と耐摩耗性にも優れています。テフロンでコーティングされたねじにより、簡単にカップリングでき、しっかりと固定されます。 RS Pro シリーズの一部として、この空圧継手は、耐久性と一貫性があることを確認済みです。エアモータやコンプレッサに使用されています。特長と利点.ネジ to チューブ型空圧アダプタ . R 1/4 ~ プッシュイン 6 mm 接続 .オスコネクタ .インライン取り付け .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン10 mm。コネクタB = プッシュイン10 mm。空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Pro チューブ間ストレートユニオン、プッシュイン 10 mm - プッシュイン 10 mmRS Pro のこのストレートエアユニオンチューブ - チューブアダプタは、ワンタッチで接続できるように簡単に構成できます。高圧に対応できるため、このコネクタはガスシリンダや酸素供給源に使用されます。 ポリオキシメチレンスリーブを押してチューブをフィッティングから取り外すだけで、簡単に接続を解除できます。テフロンでコーティングされたねじ山により、しっかりと固定でき、カップリングも簡単です。最大動作圧力が 10 bar のため、乾燥した空気システムで使用できます。ニッケルめっき黄銅ボディにより、錆や腐食から保護します。このチューブ間アダプタは最高 +60 ° C で動作し、熱可塑性素材により絶縁と耐摩耗性を実現します。このストレートユニオンコネクタは、 6 角レンチを備えているので、間隔の狭い空圧配管で使用できます。 このストレートユニオンコネクタは、一般に自動車用モータやコンプレッサに使用されます。RS Pro による承認を取得しており、耐久性と一貫性を確保しています。特長と利点.ストレートユニオンチューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 10 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。