分岐ティーアダプタ - オステーパー / 平行. このRS Pro T型分岐アダプタは、硬質ポリアミドチューブと併用することができます。特殊な形状のガイドコーンにより、チューブが誤って切断されないようになっています。両端の2つのロックナットは、手やスパナで締め付けることができます。2つのプッシュイン継手をオステーパーねじ部と結合すると、確実に密封されます。特長と利点. ねじ込み式T型チューブアダプタ. ナイロン又はポリウレタンチューブに適合
仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスメーカーシリーズ = 1200最高使用圧力 = 15バール基準適合 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro チューブ継手、 1/4 プッシュイン式 mm 20 bar空圧システムでの部品の接続 切断に便利なコンポーネントです。この RS Pro 空圧継手は、ねじ端が つとプッシュイン端が つで、確実に接続できるようになっています。 この製品は、ニッケルめっき仕上げの黄銅製で、摩耗と衝撃に対して優れた耐性を発揮します。さらに信頼性の向上に貢献するため、完全な真空を確保し、圧力損失を防止するシールも装備しています。このコンポーネントは、動作温度範囲が -20 +80 C と広く、さまざまな環境に最適です この空圧継手は、 RS PRO の安全性及び品質に関する厳しい規格に適合するよう広範にテストされており、加圧システムコンポーネント用の欧州 PED 及び国際 ISO 認定も取得されています。産業用空圧、ロボティクス、水処理用途、エンジンシリンダ、その他の自動車機器で使用されます。特長と利点空圧継手 ねじ込み式コネクタ、直径 1/4 インチ( 1/4 インチ) プッシュインコネクタ、直径 mm インライン取り付け 黄銅製、ニッケルメッキ 作動圧力範囲: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。