汎用管継手 :「m3 12 ネジ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro バルクヘッドエルボRS Pro バルクヘッドエルボプッシュイン 4 mm コネクタは、金属ソリューションに収められ、堅牢で高性能です。このコネクタは、 M12 サイズのねじ接続に対応しています。主に強い振動、摩耗、溶接火花が発生する環境で使用します。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールによるフルフローおよび真空耐性タンク 最大動作圧力は 20 バール NBR ねじパッキング ニッケルめっき黄銅ボディ 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成 テクノポリマー素材用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します
仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M12 x 1メーカーシリーズ = 57000ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅最高使用圧力 = 20バール℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷