汎用管継手 :「スイベル」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベルエルボ (KFV-~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。
1袋(10個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

スイベルエルボ (L~) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

仕様ねじ部のシール剤:(S) シール剤付、オーダーメイド仕様:(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) 型式LL12-03
1個
929 税込1,022
10日以内出荷

スイベルロングエルボ KFW SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。 方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
1袋(10個)
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベルエルボ KFG2V SMC CADデータあり
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状スイベルエルボ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

KFV04B-01 スイベルエルボ KFV04 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。 形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 接続ねじ1/8 材質黄銅 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 適合チューブ内径(Φmm)2.5
1袋(10個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷

スイベルエルボ KFV08 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。 形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R
1袋(10個)
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイベルロングエルボ (KFW~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。 方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
1袋(10個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

L04-02S-X2 L - スイベルエルボ(L04) SMC CADデータあり
形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類RRc 管接続口径1/4 仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) 型式L04-02 シール方式シール剤付 ねじ部(S) シール剤付
1袋(10個)
4,798 税込5,278
10日以内出荷

スイベルエルボ L08-0 SMC CADデータあり
形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類RRc 仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) シール方式シール剤付
1袋(10個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L12-02S-X2 L - スイベルエルボ(L12) SMC CADデータあり
形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類RRc 管接続口径1/4 仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) 型式L12-02 シール方式シール剤付 ねじ部(S) シール剤付
1袋(10個)
8,398 税込9,238
10日以内出荷

L08-03S-X2 L - スイベルエルボ(L08) SMC CADデータあり
形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類RRc 管接続口径3/8 仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) 型式L08-03 シール方式シール剤付 ねじ部(S) シール剤付
1袋(10個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷

L04-01S-X2 スイベルエルボ L04-0 SMC CADデータあり
形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類RRc 管接続口径1/8 仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) シール方式シール剤付
1袋(10個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷

L - スイベルエルボ(L10) SMC CADデータあり
形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類RRc 仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) シール方式シール剤付 ねじ部(S) シール剤付
1袋(10個)
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L06-03S-X2 L - スイベルエルボ(L06) SMC CADデータあり
形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類RRc 管接続口径3/8 仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) 型式L06-03 シール方式シール剤付 ねじ部(S) シール剤付
1袋(10個)
5,298 税込5,828
10日以内出荷

KFV - スイベルエルボ(KFV06B) SMC CADデータあり
形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R
1袋(10個)
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KFV04B-02 KFV - スイベルエルボ(KFV04B) SMC CADデータあり
形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 接続ねじ1/4 材質黄銅 シール方式(おねじ)シール剤なし 適合チューブ内径(Φmm)2.5 ねじ部(-) シール剤なし
1袋(10個)
6,398 税込7,038
10日以内出荷

KFW - スイベルロングエルボ(KFW06B) SMC CADデータあり
形状スイベルロングエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R
1袋(10個)
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KFW - スイベルロングエルボ(KFW04B) SMC CADデータあり
形状スイベルロングエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 材質黄銅 シール方式(おねじ)シール剤なし 適合チューブ内径(Φmm)2.5 ねじ部(-) シール剤なし
1袋(10個)
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KFG2V (インチ) - スイベルエルボ(KFG2V1395) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KFG2V (インチ) - スイベルエルボ(KFG2V1163) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合チューブ外径(inch)Φ5/16 ねじの種類NPT ねじ部(S) シール剤付
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合チューブ外径(inch)Φ1/4 ねじの種類NPT 接続ねじ1/4 型式KFG2V0704-N02 ねじ部(S) シール剤付
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

KFG2V (インチ) - スイベルエルボ(KFG2V0325) SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KFG2V (インチ) - スイベルエルボ(KFG2V0122) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・小型、軽量。・使用流体温度:-65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)。・材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)。・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
機種ユニオンナット RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.47MB)
1個(1個)
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーフユニオン KFG2H SMC CADデータあり
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

エルボユニオン KFG2L SMC CADデータあり
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

メスユニオン KFG2F SMC CADデータあり
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状メスユニオン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁ナット 材質SUS316
1個
489 税込538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両口チーズユニオン KFG2T SMC CADデータあり
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁ナット 材質SUS316
1個
299 税込329
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

隔壁用ユニオン KFG2E SMC CADデータあり
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁用ユニオン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニオンナット KFG2N SMC CADデータあり
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状ユニオンナット
1個
219 税込241
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個(1個)ほか
339 税込373
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.24MB)
1袋(5個)
389 税込428
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH08 SMC CADデータあり
1袋(10個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)