汎用管継手 :「配管 ゴム」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ノングリース仕様
ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
リリースブッシュ色:ライトブルー
・小型、軽量。・使用流体温度:-65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)。・材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)。・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
機種ユニオンナット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.47MB)
・チューブの挿入不足による気密漏れを防止。・確実なチューブ挿入が可能。・チューブ把持状態の視認が可能。・ノングリース。・使用流体:空気、N2、水、純水、一部薬液。・使用温度:0~80℃。・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
用途気密漏れのリスク低減
接続口径R1/8
ねじJIS B0203(管用テーパねじ)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
適合チューブ外径Φ1/4”
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、N2、水、純水、一部薬液
清浄度クラス3
保証耐圧力(MPa)1.5
機種ハーフユニオン
周囲温度および使用流体温度(℃)0~80
材質(チューブ)PFA,ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.06MB)
構成部品PPS、EPDM
潤滑剤ノングリース仕様
外径で20%小型化(KQシリーズ比)し、より狭いスペースでの配管が可能。シール剤付きが標準仕様。銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)。真空 -100kPa~使用可能
仕様銅系不可:黄銅部品すべて無電解ニッケルめっき付
形状六角穴付ハーフユニオン
色リリースブッシュ:ライトブルー
適合チューブ外径(Φmm)4
シールねじ部:シール剤付
ねじの種類M
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.98MB)
オーダーメイド仕様ノングリース仕様
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。