汎用管継手 :「配管継手 規格」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン シール方式(おねじ)シール剤付 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン シール方式(おねじ)シール剤付 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH12 SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

プラグ (KRP-~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途使用しないワンタッチ 管継手を塞ぐのに使用。 形状プラグ
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 使用流体空気、水 リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC CADデータあり
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 形状メスユニオン 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
439 税込483
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

エルボユニオン (KRL~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの直角 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。 形状エルボユニオン
1袋(5個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

KRE12-00W2-X2 隔壁用ユニオン KRE12 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途パネル取付等のチュ ーブ同士の中継接続 に使用。 形状隔壁用ユニオン
1袋(5個)
5,498 税込6,048
10日以内出荷

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 シール(ねじ部)シール剤付 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
469 税込516
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

隔壁用ユニオン KRE10 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途パネル取付等のチュ ーブ同士の中継接続 に使用。 形状隔壁用ユニオン
1袋(5個)
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニオンワイ KRU12 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。 形状ユニオンワイ
1袋(5個)
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニオンワイ KRU10 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。 形状ユニオンワイ
1袋(5個)
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途ワンタッチ管継手の サイズダウンに使用。 形状レジューサ
1袋(5個)
2,698 税込2,968
10日以内出荷

ハーフユニオン KRH06 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン
1袋(10個)
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サービスチーズユニオン (KRY~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン
1袋(5個)ほか
3,500 税込3,850
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ロングエルボユニオン (KRW~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途基本的にはエルボユ ニオンと同一に使用。 相違点は配管を立体 化して継手の干渉を 防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

レジューサ (KRR~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途中間的機種。
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KR Series(KRM~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
1袋(10個)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

隔壁用ユニオン (KRE~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途パネル取付等のチュ ーブ同士の中継接続 に使用。 形状隔壁ユニオン
1袋(5個)ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スパッタカバー (KR-~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途スパッタの内部侵入 および付着によるチ ューブ離脱不具合の 防止。 形状スパッタカバー
1袋(10個)
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハーフユニオン (KRH~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

KRW10-03SW2-X2 ロングエルボユニオン KRW10 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途基本的にはエルボユ ニオンと同一に使用。 相違点は配管を立体 化して継手の干渉を 防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン
1袋(5個)
4,398 税込4,838
10日以内出荷

ハーフユニオン KRH10 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン
1袋(5個)
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニオンワイ (KRU~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。 形状ユニオンワイ
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KRY10 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン
1袋(5個)
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KRW08 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途基本的にはエルボユ ニオンと同一に使用。 相違点は配管を立体 化して継手の干渉を 防止する場合に使用。
1袋(10個)ほか
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニオンワイ KRU06 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。 形状ユニオンワイ
1袋(10個)
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口チーズユニオン KRT10 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。 形状両口チーズユニオン
1袋(5個)
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。 形状両口チーズユニオン
1袋(10個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷

エルボ KRL06 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途直角方向のチューブ 同士の接続に使用。 形状エルボ
1袋(10個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフユニオン KRH12 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン
1袋(5個)
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KRW12-03SW2-X2 ロングエルボユニオン KRW12 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途基本的にはエルボユ ニオンと同一に使用。 相違点は配管を立体 化して継手の干渉を 防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン
1袋(5個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷

・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。 形状ユニオンワイ
1袋(10個)
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)