77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーブ (KFS~) SMC CADデータあり
真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。
形状スリーブ
1袋(5個)
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
169 税込186
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
169 税込186
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
399 税込439
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

LQHB10-1 LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB10) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ LQHBシリーズ LQHB10 SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状黄銅スリーブ
1袋(10個)
1,598 税込1,758
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハーフユニオン KQB2H SMC CADデータあり
1個
719 税込791
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ニップル KQ2 Series SMC CADデータあり
1個
239 税込263
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

ハーフユニオン (KFH~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
1袋(10個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ハーフユニオンタイプ SMC CADデータあり
形状ハーフユニオン 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa クラッキング圧力(MPa)0.005 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
1袋(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エルボユニオン (KFL~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。 形状エルボユニオン ねじの種類R
1袋(10個)
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。 (ボディ)黒 使用流体空気、水 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 形状異径ストレート
1袋(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

10 Series(10-KQ2H) SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

メスユニオン (KFF~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 形状メスユニオン ねじの種類Rc
1袋(10個)
特価
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H 異径ストレート X12、X17 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

フッ素樹脂製ニードルバルブ LVNシリーズ LVN40 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KQB2W10-G04 KQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W10) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.24MB)
1袋(5個)
579 税込637
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

異径クロス KQ2TY ミリサイズ SMC CADデータあり
用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 形状異径クロス 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

10 Series(10-KQ2T) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

10 Series(10-KQ2U) SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

KQ2U - ブランチ(KQ2U08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(50個)
769 税込846
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1袋(5個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KQ2 Series(KQ2C-~) SMC CADデータあり
1袋(50個)
769 税込846
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC CADデータあり
用途4方向のうち両側90度方向をサイズダウンして分岐する。 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 形状異径クロス 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異径クロス KQ2TY ミリサイズ SMC CADデータあり
用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 形状異径クロス 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂製ニードルバルブ LVNシリーズ LVN30 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LQ1E4142-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E4142) SMC CADデータあり
形状ユニオンエルボ 異径サイズ(42) ミリ:10 x 8(B側)
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング