絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • SMC(3,746)
  • RS PRO(703)
  • PISCO(ピスコ)(515)
  • フジキン(349)
  • ニッタ(311)
  • コガネイ(279)
  • 千代田通商(270)
  • TRUSCO(96)
  • CKD(86)
  • アオイ(69)
  • 潤工社(63)
  • フロウエル(60)
  • SK11(52)
  • H&H(49)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(46)
  • AirTAC(46)
  • BeHAUS(43)
  • Festo(41)
形状
形状
エルボ(50)
形状
ストレート(28)
形状
プラグ(9)
形状
ユニオンエルボ(4)
形状
ユニオンストレート(31)
形状
ユニオンティー(37)
形状
ユニオンワイ(16)
形状
違径ソケット(3)
適合チューブ外径
  • 2.5(1)
  • 4(42)
  • 6(62)
  • 8(63)
  • 10(57)
  • 12(48)
管接続口径
  • 1/8(35)
  • 1/4(58)
  • 3/8(43)
  • 1/2(22)
  • 3/4(1)
  • M10(1)
  • M14(1)
  • M16(1)
使用流体
  • 使用流体空気(66)
ねじの種類
  • NPT(1)
  • R(77)
  • Rc(7)
NPT・R・Rc
最高使用圧力(MPa)
  • 0(1)
  • 1(62)
  • 1.0(1)
  • 1.6(1)
  • 2.49(7)
  • 2.5(2)
  • 60(1)
0・1・1.0・1.6・2.49・2.5・60
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間ソケット エスコ中間ソケットエスコ
360税込396
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮使用圧力(MPa)1
PTハーフユニオン エスコPTハーフユニオンエスコ(1件のレビュー)
389税込428特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
レデューサー エスコレデューサーエスコ
270税込297
1個
翌日出荷
材質真鍮使用圧力(MPa)1.0入数(個)1
6mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ6mmx1/4インチ ハーフユニオンエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/4inchPT
PTエルボユニオン エスコPTエルボユニオンエスコ(1件のレビュー)
580税込638
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
6mm ワンタッチ型プラグ(20型) エスコ6mm ワンタッチ型プラグ(20型)エスコ
270税込297
1個
当日出荷
エスコ品番EA425NC-6
6mm スリーブ(PP製/2個) エスコ6mm スリーブ(PP製/2個)エスコ
150税込165
1個
当日出荷
エスコ品番EA425JK-6チューブサイズ(mm)6
6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ6mmx1/4インチ 圧力計ユニオンエスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状ユニオンチューブ外径(Φmm)6材質SUS316寸法A(mm)28.9寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5取付ねじ1/4inchPT寸法G(mm)14寸法K(mm)57.8
ストレートユニオン エスコストレートユニオンエスコ
620税込682
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ストレートユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
PT隔壁めすユニオン エスコPT隔壁めすユニオンエスコ
345税込380
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
形状ユニオン使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
Rc1/8" パネルユニオン エスコRc1/8" パネルユニオンエスコ(1件のレビュー)
645税込710
1個
当日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA425KP-1ねじの種類Rcねじサイズ1/8
8mm 三方活栓 (PP製) エスコ8mm 三方活栓 (PP製)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425KB-8
8/ 8X2 Y型ユニオン エスコ8/ 8X2 Y型ユニオンエスコ
485税込534
1個
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-88材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)40.5寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法C(mm)14.5寸法B2(mm)19寸法J(mm)27寸法B1(mm)19寸法N1(mm)19寸法N2(mm)15材質(パッキン)NBR
ストレートユニオン エスコストレートユニオンエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷から翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316形状ストレートユニオン
ハーフユニオン (NPT-Flare) エスコハーフユニオン (NPT-Flare)エスコ
380税込418
1個(1個)
翌日出荷
真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)約19対辺(mm)14.2ねじの種類NPTめねじサイズ((N)PT)1/8”おねじサイズ(フレアー)1/4”
M 6  x 6mm ロータリーエルボユニオン エスコM 6 x 6mm ロータリーエルボユニオンエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-66
6x 6mm ユニオン(ストレート/黄銅製) エスコ6x 6mm ユニオン(ストレート/黄銅製)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
形状ストレートユニオンエスコ品番EA425LC-6適合チューブ外径(Φmm)6
R 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-61適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/8
R 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/黄銅製) エスコR 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425LA-61適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/8
6mm コネクター(ストレート型/PP製) エスコ6mm コネクター(ストレート型/PP製)エスコ
195税込215
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425KF-6
4mm スリーブ(PP製/2個) エスコ4mm スリーブ(PP製/2個)エスコ
135税込149
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425JK-4チューブサイズ(mm)4
6mm ユニオン(ティー/PP製) エスコ6mm ユニオン(ティー/PP製)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425JE-6チューブサイズ(mm)6
6mm ユニオン(エルボ/PP製) エスコ6mm ユニオン(エルボ/PP製)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425JD-6チューブサイズ(mm)6
R 1/4"x 8mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 1/4"x 8mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-82適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ1/4
8mm 袋ナット(ステンレス製) エスコ8mm 袋ナット(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
適合チューブ外径(Φmm)8エスコ品番EA425CX-8
6mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ6mm チューブアタッチメント(ステンレス製)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)6エスコ品番EA425CX-6D
6mm T型ユニオン エスコ6mm T型ユニオンエスコ
790税込869
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状T型ユニオン
8mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵) エスコ8mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
形状プラグエスコ品番EA425NE-8
12mm ワンタッチ型プラグ(20型/サイレンサ内蔵) エスコ12mm ワンタッチ型プラグ(20型/サイレンサ内蔵)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA425ND-12
10mm ワンタッチ型プラグ(20型/サイレンサ内蔵) エスコ10mm ワンタッチ型プラグ(20型/サイレンサ内蔵)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA425ND-10
8mm ワンタッチ型プラグ(20型) エスコ8mm ワンタッチ型プラグ(20型)エスコ
325税込358
1個
当日出荷
形状プラグエスコ品番EA425NC-8
R1/8"x 8mm ロータリーエルボユニオン エスコR1/8"x 8mm ロータリーエルボユニオンエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-81
R1/4"x 6mm ロータリーエルボユニオン エスコR1/4"x 6mm ロータリーエルボユニオンエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-62
6x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製) エスコ6x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製)エスコ
675税込743
1個
予約販売
形状ユニオンティーエスコ品番EA425LE-6適合チューブ外径(Φmm)6
8x 8mm ユニオン(ストレート/黄銅製) エスコ8x 8mm ユニオン(ストレート/黄銅製)エスコ(1件のレビュー)
390税込429
1個
翌日出荷
形状ユニオンストレートエスコ品番EA425LC-8適合チューブ外径(Φmm)8
R 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-82適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
Rc1/2" パネルユニオン エスコRc1/2" パネルユニオンエスコ
2,570税込2,827
1個
当日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA425KP-4ねじの種類Rcねじサイズ1/2
8mm コネクター(ストレート型/PP製) エスコ8mm コネクター(ストレート型/PP製)エスコ
205税込226
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425KF-8
10mm コネクター(ストレート型/PP製) エスコ10mm コネクター(ストレート型/PP製)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425KF-10
10mm コネクター(T型/PP製) エスコ10mm コネクター(T型/PP製)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425KD-10
汎用管継手