絞り込み
形状
形状
エルボ(29)
形状
ストレート(17)
形状
プラグ(3)
形状
ユニオンエルボ(4)
形状
ユニオンストレート(17)
形状
ユニオンティー(36)
形状
ユニオンワイ(15)
形状
違径ソケット(2)
適合チューブ外径
  • 4(27)
  • 6(34)
  • 8(46)
  • 10(41)
  • 12(30)
管接続口径
  • 1/8(20)
  • 1/4(37)
  • 3/8(29)
  • 1/2(15)
  • M16(1)
使用流体
  • 使用流体空気(55)
ねじの種類
  • R(34)
  • Rc(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(56)
  • 1.0(1)
0.5・0.6・0.8・0.9・1・1.0
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • PISCO(ピスコ)(519)
  • コガネイ(262)
  • 千代田通商(246)
  • ニッタ(245)
  • フジキン(181)
  • TRUSCO(99)
  • CKD(86)
  • アオイ(86)
  • 潤工社(63)
  • フロウエル(60)
  • SK11(52)
  • H&H(49)
  • AirTAC(46)
  • BeHAUS(45)
  • 近畿製作所(37)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(37)
  • FIT-ONE(35)
  • イハラサイエンス(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中間ソケット エスコ

    中間ソケット

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)1
  • レデューサー エスコ

    レデューサー

    エスコ
    270税込297
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)1.0入数(個)1
  • 6mm スリーブ(PP製/2個) エスコ

    6mm スリーブ(PP製/2個)

    エスコ
    150税込165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JK-6チューブサイズ(mm)6
  • 8mm コネクター(Y型/PP製) エスコ

    8mm コネクター(Y型/PP製)

    エスコ
    210税込231
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA425KE-8
  • エルボユ二オン(PP製) エスコ

    エルボユ二オン(PP製)

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    ねじの種類R
  • ストレートユニオン エスコ

    ストレートユニオン

    エスコ
    845税込930
    1袋(2個)
    当日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ストレートユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 8mm コネクター(ストレート型/PP製) エスコ

    8mm コネクター(ストレート型/PP製)

    エスコ
    205税込226
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KF-8
  • PTハーフユニオン エスコ

    PTハーフユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • PT隔壁めすユニオン エスコ

    PT隔壁めすユニオン

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 10mm コネクター(Y型/PP製) エスコ

    10mm コネクター(Y型/PP製)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KE-10
  • 12mm 二方活栓 (PP製) エスコ

    12mm 二方活栓 (PP製)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KA-12
  • 8mm スリーブ(PP製/2個) エスコ

    8mm スリーブ(PP製/2個)

    エスコ
    225税込248
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA425JK-8チューブサイズ(mm)8
  • 4mm スリーブ(PP製/2個) エスコ

    4mm スリーブ(PP製/2個)

    エスコ
    135税込149
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JK-4チューブサイズ(mm)4
  • 10mm スリーブ(PP製/2個) エスコ

    10mm スリーブ(PP製/2個)

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JK-10チューブサイズ(mm)10
  • 8mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ

    8mmx1/4インチ ハーフユニオン

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ1/4inchPT
  • 6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ

    6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)28.9寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/4inchPT寸法G(mm)14寸法K(mm)57.8
  • 6mm T型ユニオン エスコ

    6mm T型ユニオン

    エスコ
    790税込869
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    形状T型ユニオン使用圧力範囲(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気
  • PTエルボユニオン エスコ

    PTエルボユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    580税込638
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 10/ 8X2 Y型ユニオン エスコ

    10/ 8X2 Y型ユニオン

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-108材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)48使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:8使用流体空気寸法B2(mm)19寸法J(mm)30寸法B1(mm)21.5寸法N1(mm)22寸法N2(mm)18材質(パッキン)NBR
  • 10mm ワンタッチ型プラグ(20型/エルボ) エスコ

    10mm ワンタッチ型プラグ(20型/エルボ)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425NF-10
  • 12mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵) エスコ

    12mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵)

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425NE-12形状プラグ
  • 12mm ワンタッチ型プラグ(20型) エスコ

    12mm ワンタッチ型プラグ(20型)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425NC-12形状プラグ
  • R1/4"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R1/4"x10mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-102形状ストレートユニオン
  • 10x10mm ユニオン(ストレート/黄銅製) エスコ

    10x10mm ユニオン(ストレート/黄銅製)

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425LC-10形状ストレートユニオン適合チューブ外径(Φmm)10
  • 6mm コネクター(ストレート型/PP製) エスコ

    6mm コネクター(ストレート型/PP製)

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KF-6
  • 6mm コネクター(Y型/PP製) エスコ

    6mm コネクター(Y型/PP製)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KE-6
  • 8mm 三方活栓 (PP製) エスコ

    8mm 三方活栓 (PP製)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425KB-8
  • 4mm ナット(PP製/2個) エスコ

    4mm ナット(PP製/2個)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JJ-4チューブサイズ(mm)4
  • 6mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製) エスコ

    6mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JF-61形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/8
  • 8mm ユニオン(ティー/PP製) エスコ

    8mm ユニオン(ティー/PP製)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JE-8形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)8
  • 6mm ユニオン(PP製) エスコ

    6mm ユニオン(PP製)

    エスコ
    425税込468
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JC-6チューブサイズ(mm)6
  • 4mm ユニオン(PP製) エスコ

    4mm ユニオン(PP製)

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JC-4形状ユニオンチューブサイズ(mm)4
  • 8mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    8mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JA-82形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/4
  • 8mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    8mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JA-81形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/8
  • 4mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    4mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JA-41形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)4ねじサイズ1/8
  • 12mm ユニオン(エルボ/フッ素樹脂製) エスコ

    12mm ユニオン(エルボ/フッ素樹脂製)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425HG-12形状エルボユニオンチューブサイズ(mm)12
  • 6mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製) エスコ

    6mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425HF-6形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)6
  • ハーフユニオン(フッ素樹脂) エスコ

    ハーフユニオン(フッ素樹脂)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性。セッティングが簡単(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)。
    ねじの種類R最高使用温度(℃)100
  • 12mm 袋ナット(チューブ用/ステンレス製) エスコ

    12mm 袋ナット(チューブ用/ステンレス製)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425FX-12適合チューブ外径(Φmm)12
  • 8mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ

    8mm チューブアタッチメント(ステンレス製)

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425CX-8C適合チューブ外径(Φmm)8
汎用管継手