73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ストレートユニオン
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状ストレートユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
545 税込600
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA425FC-8 適合チューブ外径(Φmm)8
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

エスコ品番EA425FC-6 適合チューブ外径(Φmm)6
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

エスコ品番EA425D-6 適合チューブ外径(Φmm)6
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

エスコ品番EA425FC-4 適合チューブ外径(Φmm)4
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

エスコ品番EA425D-4 適合チューブ外径(Φmm)4
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

エスコ品番EA425D-12 適合チューブ外径(Φmm)12
1個
6,180 税込6,798
翌日出荷

エスコ品番EA425FC-12 適合チューブ外径(Φmm)12
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

エスコ品番EA425D-10 適合チューブ外径(Φmm)10
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

エスコ品番EA425FC-10 適合チューブ外径(Φmm)10
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

エスコ品番EA425D-8 適合チューブ外径(Φmm)8
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

1個
210 税込231
翌日出荷

形状ストレートユニオン エスコ品番EA425LC-6 適合チューブ外径(Φmm)6
1個
330 税込363
翌日出荷

形状ストレートユニオン エスコ品番EA425MA-65
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

形状ストレートユニオン エスコ品番EA425LC-10 適合チューブ外径(Φmm)10
1個
500 税込550
翌日出荷

1個
220 税込242
翌日出荷

1個
195 税込215
翌日出荷

形状ユニオンストレート エスコ品番EA425LC-8 適合チューブ外径(Φmm)8
1個
400 税込440
当日出荷

形状ストレートユニオン エスコ品番EA425MA-83
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

形状ストレートユニオン エスコ品番EA425MA-81
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

形状ストレートユニオン エスコ品番EA425MA-62
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

形状ストレートユニオン エスコ品番EA425MA-61
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

形状ストレートユニオン エスコ品番EA425MA-104
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

形状ストレートユニオン エスコ品番EA425MA-66
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

形状ストレートユニオン エスコ品番EA425MA-82
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

形状ストレートユニオン エスコ品番EA425MA-102
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

形状ストレートユニオン エスコ品番EA425MA-101
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状ハーフユニオン 材質(本体)真鍮 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
350 税込385
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)6 取付ねじ1/4inchPT
1個
1,270 税込1,397
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ユニオン エスコ品番EA425KP-1 ねじの種類Rc ねじサイズ1/8
1個
665 税込732
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) ねじピッチ1 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
305 税込336
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状ユニオン チューブ外径(Φmm)6 材質SUS316 寸法A(mm)28.9 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 取付ねじ1/4inchPT 寸法G(mm)14 寸法K(mm)57.8
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ユニオン エスコ品番EA425KP-4 ねじの種類Rc ねじサイズ1/2
1個
2,650 税込2,915
当日出荷

形状ユニオン エスコ品番EA425KP-3 ねじの種類Rc ねじサイズ3/8
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425JA-62 ねじの種類R チューブサイズ(mm)6 ねじサイズ1/4
1個
290 税込319
当日出荷

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425JA-61 ねじの種類R チューブサイズ(mm)6 ねじサイズ1/8
1個
290 税込319
当日出荷

材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)8 取付ねじ1/4inchPT
1個
1,520 税込1,672
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)6 取付ねじ1/8inchPT
1個
1,270 税込1,397
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)