耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状ユニオン
チューブ外径(Φmm)6
材質SUS316
寸法A(mm)28.9
寸法D(mm)15.4
寸法E(mm)5
取付ねじ1/4inchPT
寸法G(mm)14
寸法K(mm)57.8
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじG(PF)3/8"
アズワン品番64-7848-05
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじG(PF)1/2"
アズワン品番64-7848-06
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。