軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-63
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)50.5
対辺(mm)14
寸法A(mm)12
寸法F(mm)13.5
ねじの種類PT
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)26
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)17.5
寸法P(mm)13.5
取付ねじ3/8inchPT
寸法J(mm)25.5
材質(パッキン)NBR
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
材質真鍮
形状ハーフユニオン
質量(g)約19
対辺(mm)14.2
ねじの種類NPT
めねじサイズ((N)PT)1/8”
おねじサイズ(フレアー)1/4”
1個(1個)
¥370
税込¥407
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-62
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)14
寸法L1(mm)27.5
寸法A(mm)11
ねじの種類PT
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)17.5
寸法C(mm)12.5
穴径(最小)4mm
寸法L2(mm)21
取付ねじ1/4inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥775
税込¥853
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-63
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)17
寸法L1(mm)29
寸法A(mm)12
ねじの種類PT
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)17.5
寸法C(mm)12.5
穴径(最小)4mm
寸法L2(mm)21
取付ねじ3/8inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥830
税込¥913
翌日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425LD-62
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/4
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。