軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
ねじピッチ1
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
形状ユニオン
材質SUS316
エスコ品番EA425DF-8
穴径(Φmm)6(最小)
使用温度範囲(℃)-15~120
寸法L(mm)37.5
対辺(mm)19
使用圧力範囲(MPa)0~1
寸法E(mm)9
寸法B(mm)17.5
チューブ外径(Φmm)8
ねじ径(M×P)M16×1.0
使用流体空気
取付穴径(Φmm)17
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。