17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状エルボユニオン エスコ品番EA425JB-61 ねじの種類R チューブサイズ(mm)6 ねじサイズ1/8
1個
475 税込523
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425LB-61 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R(PT) ねじサイズ1/8
1個
415 税込457
8日以内出荷

用途薬品 材質FKM 使用温度範囲(℃)-30~200 内径×外径×厚さ(mm)20×34×10.5
1個
610 税込671
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425MB-66
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425MB-61
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425LB-62 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R(PT) ねじサイズ1/4
1個
440 税込484
翌日出荷

形状エルボ エスコ品番EA425HB-63 ねじの種類R チューブサイズ(mm)6 ねじサイズ3/8
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

用途食品 材質EPDM 使用温度範囲(℃)-40~130 内径×外径×厚さ(mm)20×34×10.5
1個
580 税込638
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HB-61 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状D型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)12 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)8 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)12.5 穴径(最小)4mm 寸法L2(mm)21 取付ねじ1/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1個
405 税込446
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HB-62 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状D型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)14 寸法L1(mm)27.5 寸法A(mm)11 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)12.5 穴径(最小)4mm 寸法L2(mm)21 取付ねじ1/4inchPT 材質(パッキン)NBR
1個
420 税込462
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425MB-62
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

用途蒸気 材質TFEP 使用温度範囲(℃)-40~200 内径×外径×厚さ(mm)20×33×10
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425JB-62 ねじの種類R チューブサイズ(mm)6 ねじサイズ1/4
1個
475 税込523
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425MB-65
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

形状エルボ エスコ品番EA425HB-62 ねじの種類R チューブサイズ(mm)6 ねじサイズ1/4
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

形状エルボ エスコ品番EA425HB-61 ねじの種類R チューブサイズ(mm)6 ねじサイズ1/8
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

材質黄銅 備考使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構です。 使用温度範囲(℃)【空気】-20~60/【水・油】0~60
1個
180 税込198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング