汎用管継手 :「エアー カプラー 種類」の検索結果
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~+80
負圧性能(kPa)-99.975
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~+80
負圧性能(kPa)-99.975
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
使用流体空気、水、一般作動油
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80
負圧性能(kPa)-99.975
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類M
使用流体空気、水、一般作動油
負圧性能(kPa)-99.975
ねじサイズ(T)M5×0.8mm
二面幅H1(mm)8
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
使用流体空気、水、一般作動油
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80
負圧性能(kPa)-99.975
二面幅H1(mm)8.0
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。