絞り込み
形状
エルボ(7)
ストレート(3)
ニップル(2)
ユニオンエルボ(1)
ユニオンストレート(1)
ユニオンティー(1)
ユニオンワイ(1)
違径ニップル(1)
違径ユニオンストレート(1)
違径ユニオンワイ(2)
適合チューブ外径
- 4(9)
- 6(11)
- 8(10)
- 10(13)
- 12(5)
管接続口径
- 1/8(9)
- 1/4(8)
- 3/8(7)
- 1/2(4)
- M5(1)
使用流体
空気(17)
ねじの種類
- G(5)
- M(1)
- R(12)
- Rc(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(16)
- 10(2)
1・10
ブランド
- アークランドサカモト
- モノタロウ(20)
- AirTAC(46)
- BeHAUS(44)
- CKD(86)
- Festo(49)
- H&H(47)
- PISCO(ピスコ)(533)
- RS PRO(783)
- SK11(52)
- SMC(3,752)
- TRUSCO(99)
- アオイ(92)
- エスコ(219)
- コガネイ(264)
- ニッタ(297)
- フジキン(355)
- フロウエル(60)
- 千代田通商(279)
- 潤工社(66)
- 近畿製作所(37)
- ブランドをもっと見る

チューブフィッター エルボ R1/4
アークランドサカモト¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ
チューブフィッター ユニオンストレート
アークランドサカモト¥389~税込¥428~1個当日出荷から翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状ユニオンストレート色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
チューブフィッター ユニオンティ
アークランドサカモト¥489~税込¥538~1個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状ユニオンティ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
Y型 中間ニップル
アークランドサカモト¥689~税込¥758~1個翌々日出荷パイプ配管用ジョイントです。三方に内ネジジョイントを備えているので三方接手となります。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材質の切削、研磨に最適。用途三方に内ネジジョイントを装着する三方接手材質亜鉛ダイキャスト使用温度範囲(℃)+5~+60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G耐圧力(MPa)1.5
チューブフィッター エルボ M5
アークランドサカモト¥419~税込¥461~1個当日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズM5平行オネジ
チューブフィッター エルボ R3/8
アークランドサカモト¥459~税込¥505~1個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R3/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR3/8テーパーオネジ
チューブフィッター スピードコントローラーエルボ メーターイン
アークランドサカモト¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/8チューブ外径(Φmm)6使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/8テーパーオネジ
チューブフィッター メイルコネクター R3/8
アークランドサカモト¥439税込¥4831個当日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状メイルコネクター色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R3/8チューブ外径(Φmm)10使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR3/8テーパーオネジ
チューブフィッター エルボ R1/8
アークランドサカモト¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/8テーパーオネジ
ナット式 ウレタン中間ホースジョイント
アークランドサカモト¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ウレタンホース同士の接続用です。用途ウレタンホース同士の接続ホース径(Φmm)ホース6.5×ホース10.0
チューブフィッター スピードコントローラーエルボ メーターアウト
アークランドサカモト¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/8チューブ外径(Φmm)6使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/8テーパーオネジ
チューブフィッター 異形ユニオンストレート
アークランドサカモト¥489~税込¥538~1個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状異形ユニオンストレート色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
チューブフィッター ユニオンエルボ
アークランドサカモト¥369~税込¥406~1個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状ユニオンエルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
チューブフィッター メイルコネクター R1/4
アークランドサカモト¥419税込¥4611個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状メイルコネクター色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4チューブ外径(Φmm)10使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ
ユニオンワイ
アークランドサカモト¥529~税込¥582~1個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状ユニオンワイ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
チューブフィッター エルボ R1/2
アークランドサカモト¥709~税込¥780~1個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/2使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/2テーパーオネジ
チューブフィッター メイルコネクター R1/2
アークランドサカモト¥479税込¥5271個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状メイルコネクター色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/2チューブ外径(Φmm)10使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/2テーパーオネジ
同径中間ニップル
アークランドサカモト¥269税込¥2961個当日出荷内ねじパイプどうしの接続用です。用途内ネジパイプどうしの接続用形状ニップルねじの種類G(PF)ねじサイズ1/8G(PF)×1/8G(PF)
異径 中間ブッシング
アークランドサカモト¥429~税込¥472~1個翌々日出荷パイプ配管用のジョイント金具です。ネジ径の異なるパイプを接続したい場合の段下しに使用します。用途内ネジパイプより外ネジパイプへの段下しねじの種類R(PT)、Rc(PT)
ナット式 ウレタンホースジョイント
アークランドサカモト¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷ネジパイプとウレタンホースの接続用です。形状ホースジョイントホース外径(Φmm)6.5×10.0
チューブフィッター 異形 ユニオンワイ
アークランドサカモト¥559~税込¥615~1個翌々日出荷空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。コンパクトで美しいボディ。チューブを挿入するだけのワンタッチ接続。ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。用途空気圧機器の配管接続(チューブ取り付け)材質本体:難燃性PBT形状違径ユニオンワイ色ブラック最高使用圧力(MPa)10使用温度(℃)-5~+60適合チューブナイロン・ポリウレタン・テフロン使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
チューブフィッター チューブフィッター 異形ユニオンワイ
アークランドサカモト¥709税込¥7801個翌々日出荷空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。コンパクトで美しいボディ。機能性に富んだワンタッチ接続。ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。用途空気圧機器の配管接続(チューブ取り付け)材質本体:難燃性PBT形状違径ユニオンワイ色ブラック適合チューブ外径(Φmm)10×8長さL(mm)41最高使用圧力(MPa)10使用温度(℃)-5~+60高さH(mm)22.5適合チューブナイロン・ポリウレタン・テフロン使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら