14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途圧縮空気(低圧用) 形状両接続エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~60 使用環境屋内配管
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途圧縮空気(低圧用) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ規格インチサイズ 使用環境屋内配管
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途圧縮空気(低圧用) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ規格インチサイズ 使用環境屋内配管
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途圧縮空気(低圧用) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~60 使用環境屋内配管
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途圧縮空気(低圧用) 形状ソケット 適合チューブ外径(Φmm)20 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番789-9432 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~60 使用環境屋内配管
1個
759 税込835
当日出荷

用途圧縮空気(低圧用) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ規格インチサイズ 使用環境屋内配管
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途圧縮空気(低圧用) 使用流体空気 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 寸法L2(mm)49 ねじ規格インチサイズ 使用環境屋内配管
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途圧縮空気(低圧用) 使用流体空気 形状ソケット 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~60 寸法L(mm)102 最高使用圧力(MPa)1 寸法D1(Φmm)61 使用環境屋内配管 寸法W1(mm)56
1個
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TBC(タブチ)チーズ
エアー配管用三層配管システム専用のチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)150 呼び径(mm)20 温度(℃)0-60
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用三層配管システム専用のオスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)193 呼び径(mm)20 温度(℃)0-60
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TBC(タブチ)ソケット
エアー配管用三層配管システム専用のソケットです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)100 呼び径(mm)20 温度(℃)0-60
1個
779 税込857
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー配管用三層配管システム専用のバルブ接続済みメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)402 呼び径(mm)20×13 温度(℃)0-60
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TBC(タブチ)メスチーズ
エアー配管用三層配管システム専用のメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)230 呼び径(mm)20×13 温度(℃)0-60
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー配管用三層配管システム専用のメスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)153 呼び径(mm)20×13 温度(℃)0-60 適合管ライトエアー
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)